Startseite

FOURGROUP - FOU600.42 G.E. MOD. NEXT L 4100 M-R 4,1KVA 230V 50 - 600.42

KopierenKopieren
FOURGROUP - FOU600.42 G.E. MOD. NEXT L 4100 M-R 4,1KVA 230V 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsleistung - 4.1 kVA

  • Kraftstofftyp - Diesel

  • Gewicht - 70 kg

  • Bemessungsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078146365

Artikelnummer

FOU600.42

Herstellernummer

600.42

Hersteller

FOU

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsleistung:

4.1 kVA

Kraftstofftyp:

Diesel

Gewicht:

70 kg

Bemessungsspannung:

230...230 V

Generatorleistung:

3.3 kW

Länge:

670 mm

Breite:

530 mm

Höhe:

530 mm

Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 230V, 4,1VA, 3,3kW, motore Kohler/Lombardini diesel e alternatore con regolazione capacitava. Avviamento a strappo.