FOURGROUP - FOU600.22 G.E. MOD. NEXT K 7500 T-A 7,5KVA 400V 50 - 600.22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsleistung - 7.5 kVA
Kraftstofftyp - Benzin
Gewicht - 109 kg
Bemessungsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
7449079100670
Artikelnummer
FOU600.22
Herstellernummer
600.22
Hersteller
FOU
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsleistung:
7.5 kVA
Kraftstofftyp:
Benzin
Gewicht:
109 kg
Bemessungsspannung:
400...400 V
Generatorleistung:
6 kW
Länge:
820 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
650 mm
Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 400V, 7,5kVA, 6kW, motore Kohler/Lombardini a benzina e alternatore con regolazione compound. Avviamento automatico.


