FOURGROUP - FOU600.19 G.E. MOD. NEXT K 4500 T-E 4,5KVA 400V 50 - 600.19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsleistung - 4.5 kVA
Kraftstofftyp - Benzin
Gewicht - 82 kg
Bemessungsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
7449078929562
Artikelnummer
FOU600.19
Herstellernummer
600.19
Hersteller
FOU
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsleistung:
4.5 kVA
Kraftstofftyp:
Benzin
Gewicht:
82 kg
Bemessungsspannung:
400...400 V
Generatorleistung:
3.6 kW
Länge:
820 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
650 mm
Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 400V, 4,5kVA, 3,6kW, motore Kohler/Lombardini a benzina e alternatore con regolazione compound. Avviamento elettrico.


