FOURGROUP - FOU600.17 G.E. MOD. NEXT K 4500 T-R 4,5KVA 400V 50 - 600.17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsleistung - 4.5 kVA
Kraftstofftyp - Benzin
Gewicht - 67 kg
Bemessungsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
7449079105156
Artikelnummer
FOU600.17
Herstellernummer
600.17
Hersteller
FOU
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsleistung:
4.5 kVA
Kraftstofftyp:
Benzin
Gewicht:
67 kg
Bemessungsspannung:
400...400 V
Generatorleistung:
3.6 kW
Länge:
820 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
650 mm
Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 400V, 4,5kVA, 3,6kW, motore Kohler/Lombardini a benzina e alternatore con regolazione compound. Avviamento a strappo.


