FOURGROUP - FOU600.06 G.E. MOD. NEXT K 3500 M-R 3,5KVA 230V 50 - 600.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsleistung - 3.5 kVA
Kraftstofftyp - Benzin
Gewicht - 44 kg
Bemessungsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
7449077837578
Artikelnummer
FOU600.06
Herstellernummer
600.06
Hersteller
FOU
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsleistung:
3.5 kVA
Kraftstofftyp:
Benzin
Gewicht:
44 kg
Bemessungsspannung:
230...230 V
Generatorleistung:
2.8 kW
Länge:
670 mm
Breite:
530 mm
Höhe:
530 mm
Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 230V, 3,5kVA, 2,8kW, motore Kohler/Lombardini a benzina e alternatore con regolazione capacitava. Avviamento a strappo.


