Startseite

FOURGROUP - FOU073.137 QIF 1/15-UPS-CEI 0-21 QUADRO DI INTERFCC - 073.137

KopierenKopieren
FOURGROUP - FOU073.137 QIF 1/15-UPS-CEI 0-21 QUADRO DI INTERFCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005624872

Artikelnummer

FOU073.137

Herstellernummer

073.137

Hersteller

FOU

QIF1/15-UPS-CEI 0-21 - Quadro d'interfaccia cablato CEI 0-21 per impianti fino a 15KW 32A con UPS ed ingresso per un' Inverter