Startseite

FOURGROUP - FOU073.112 QIF 1/50-UPS-CEI 0-21 QUADRO DI INTERFAC - 073.112

KopierenKopieren
FOURGROUP - FOU073.112 QIF 1/50-UPS-CEI 0-21 QUADRO DI INTERFAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005478895

Artikelnummer

FOU073.112

Herstellernummer

073.112

Hersteller

FOU

QIF1/50-UPS-CEI 0-21 - Quadro d'interfaccia cablato CEI 0-21 per impianti fino a 50KW 100A con UPS ed ingresso per un' Inverter