Startseite

FOURGROUP - FOU073.108 QIF 1/40-UPS-CEI 0-21 QUADRO DI INTERFAC - 073.108

KopierenKopieren
FOURGROUP - FOU073.108 QIF 1/40-UPS-CEI 0-21 QUADRO DI INTERFAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005588723

Artikelnummer

FOU073.108

Herstellernummer

073.108

Hersteller

FOU

QIF1/40-UPS-CEI 0-21 - Quadro d'interfaccia cablato CEI 0-21 per impianti fino a 40KW 100A con UPS ed ingresso per un' Inverter