FOSNOVA - FOS2296003200 BINARIO MICRO P 9600 MT.3 NER
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Länge - 3000 mm
Busfähig - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
8016535163822
Artikelnummer
FOS2296003200
Herstellernummer
2296003200
Hersteller
FOS
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 mm
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Breite:
19 mm
Biegbar:
nein
Omnitrack 48V DC MICRO P: parete plafone