Startseite

FOSNOVA - FOS2296001500 BINARIO MICRO H 9600 MT.3 BIA

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2296001500 BINARIO MICRO H 9600 MT.3 BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 3000 mm

  • Busfähig - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535164096

Artikelnummer

FOS2296001500

Herstellernummer

2296001500

Hersteller

FOS

Farbe:

weiß

Länge:

3000 mm

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Breite:

19 mm

Biegbar:

nein

Omnitrack 48V DC MICRO H: sospensione