Startseite

FOSNOVA - FOS2237003200 LUCENTE 3.1 3700 200W 4K CLD GRAF - 2237003200

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2237003200 LUCENTE 3.1 3700 200W 4K CLD GRAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 200 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Dimmung DALI - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535134327

Artikelnummer

FOS2237003200

Herstellernummer

2237003200

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

200 W

Schutzart (IP):

IP65

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

sonstige

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung Zigbee:

nein

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

AC

Ballwurfsicher:

nein

Dimmung RF:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Höhe/Tiefe:

170 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura. Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti.Dotazione: completo di connettore per una rapida installazione.LED: fattore di potenza: ≥0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.