Startseite

FOSNOVA - FOS2232101300 BOREALED 3210 14W 4K CLD BIANCO - 2232101300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 14 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1400 lm

  • Länge - 1173 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535099848

Artikelnummer

FOS2232101300

Herstellernummer

2232101300

Hersteller

FOS

Max. Systemleistung:

14 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1400 lm

Länge:

1173 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

28 mm

Werkstoff:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 1-10 V:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Schalter:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Spannungsart:

AC

Schutzklasse:

II

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung DSI:

nein

Höhe/Tiefe:

36 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

BoreaLED. Apparecchio ideale per essere installato sotto i mobili da cucina, sopra gli specchi nei bagni, nei guardaroba, ripostigli, corridoi, ecc. Corpo: in policarbonato. Diffusore: in policarbonato. Dotazione: completo di interruttore ON/OFF e cavo alimentazione. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 30.000h (L70B50). Cavo di alimentazione incluso. LED white 14W - 4000K - 1400lm - CRI>80.