FOSNOVA - FOS2230603000 LISET 2.0 OFF1 3060 32W CLD NER - 2230603000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 30 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 2015 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8016535151898
Artikelnummer
FOS2230603000
Herstellernummer
2230603000
Hersteller
FOS
Max. Systemleistung:
30 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
2015 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Breite:
300 mm
Dimmung DMX:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
nein
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse:
I
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Leistungsfaktor:
0.92
Länge:
575 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


