Startseite

FOSNOVA - FOS2230223900 LISET 2.0 3022 35W L1440 CLD NER SOSP - 2230223900

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2230223900 LISET 2.0 3022 35W L1440 CLD NER SOSP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 35 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Länge - 1440 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535119904

Artikelnummer

FOS2230223900

Herstellernummer

2230223900

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

35 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Länge:

1440 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Spannungsart:

AC

Dimmung DALI-2:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Breite:

50 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

60 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Dimmung Zigbee:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Leistungsfaktor:

0.92

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Apparecchio di illuminazione a sospensione, marca FOS NOVA S.R.L., modello FOS2230223900 - LISET 2.0 3022 35W L1440 CLD NER SOSP