Startseite

FOSNOVA - FOS2208136500 MILANO 813 COB 54W 4K FS CLD BIA - 2208136500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535078324

Artikelnummer

FOS2208136500

Herstellernummer

2208136500

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6500 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

145 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

200 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Lampenleistung:

52...52 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Una buona illuminazione assicura una corretta lettura dell'ambiente e consente di viverci in modo adeguato. Con queste premesse nasce il proiettore da incasso Milano ideale per essere installato velocemente e con costi contenuti in ogni ambiente espositivo per soddisfare ogni esigenza di luce artificiale nella progettazione di interni. Corpo: In lamiera ed acciaio. Riflettore: in alluminio metallizzato brillantato ad elevato rendimento e antiabbagliamento. Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED: ad alta efficienza, 4000K - 6500lm - 52W - CRI 80. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). Fattore di potenza: >0,9. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente.