Startseite

FOSNOVA - FOS2206947100 PRATICA 0694 LED 19W CLD BIA - 2206947100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1920 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535081003

Artikelnummer

FOS2206947100

Herstellernummer

2206947100

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1920 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK08

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

383 mm

Breite:

383 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

122 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Pratica LED white-1920lm-4000K-CRI 80