Startseite

FOSNOVA - FOS2206811000 JANUS ECO 681 6W CLD BIA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535076603

Artikelnummer

FOS2206811000

Herstellernummer

2206811000

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

500 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

125 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

80 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretti da incasso, in acciaio, orientabili, di ridotte dimensioni. Possibilità di montaggio anche su doghe passo 100.Corpo: In acciaio con staffa in acciaio sulla quale è posizionata la morsettiera. Completa di molle per l'incasso.Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV. Le versioni cromate e ottone lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED SMD 500lm - 6W - 3000K - 38° - CRI 80. Fattore di potenza: 0,8 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 25000h (L70B50)