Startseite

FOSNOVA - FOS2202661900 STAFFA ALLINEAMENTO 0266 ALLUM

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2202661900 STAFFA ALLINEAMENTO 0266 ALLUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 100 mm

  • Breite - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535100704

Artikelnummer

FOS2202661900

Herstellernummer

2202661900

Hersteller

FOS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

100 mm

Breite:

26 mm

Ersatzteil:

nein

Höhe:

10.5 mm

Transparent:

nein

Staffa alluminio per 266.