Startseite

FOSNOVA - FOS2201537500 OMNITRACK 153 MT.4 OSSIDATO - 2201537500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 4000 mm

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535015435

Artikelnummer

FOS2201537500

Herstellernummer

2201537500

Hersteller

FOS

Nennspannung:

230...230 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

sonstige

Länge:

4000 mm

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3600 W

Form:

rechteckig

Höhe:

37 mm

Breite:

37 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Corpo: Binario trifase per 3 circuiti elettrici separati. In alluminio estruso, contiene un profilo sagomato in PVC isolante dotato di 4 conduttori in rame, mentre il profilo stesso realizza la messa a terra del sistema. Portata max 16A per ogni conduttore. Dotazione: Nella parte superiore sono previste asole per il fissaggio o cave per l’attacco di accessori. Su Omnitrack si possono montare la maggior parte degli adattatori in commercio. A richiesta Omnitrack può essere facilmente tagliato nella misura desiderata.Binario Omnitrack completo di copertura in pezzi da 50cm, in questo caso il binario diventa IP40, in riferimento alla norma CEI EN 60529.