Startseite

FOSNOVA - FOS2201537400 OMNITRACK 153 MT.4 OSSIDATO - 2201537400

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2201537400 OMNITRACK 153 MT.4 OSSIDATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 4000 mm

  • Busfähig - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535402341

Artikelnummer

FOS2201537400

Herstellernummer

2201537400

Hersteller

FOS

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

sonstige

Länge:

4000 mm

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Breite:

37 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Omnitrack è un binario a tre accensioni di elevata funzionalità, studiato in ogni suo componente. Soddisfa le più diverse esigenze di installazione. Desing e completezza di accessori rendono omnitrack ideale nella progettazione illuminotecnica per flessibilità e versatilità. • Corpo : Binario trifase 3 circuiti elettrici separati. Di sezione rettangolare in alluminio estruso, contiene un profilo sagomato in PVC isolante dotato di 4 conduttori in rame, mentre il profilo stesso realizza la messa a terra del sistema. Portata max 16A per ogni conduttore. • Dotazione : di serie in 4 misure in 3 colori : bianco, nero e ossido naturale. A richiesta omnitrack può essere facilmente tagliato nella misura desiderata. Completo di una testina di chiusura. Nella partesuperiore del binario sono previste asole di fissaggio cave per l'attacco di accessori.Su omnitrack si possono montare la maggior parte degli adettatori in commercio.