Startseite

FOSNOVA - FOS2201517200 OMNITRACK 151 MT.2 OSSIDATO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 2000 mm

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535401542

Artikelnummer

FOS2201517200

Herstellernummer

2201517200

Hersteller

FOS

Nennspannung:

230...230 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

sonstige

Länge:

2000 mm

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3600 W

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Höhe:

34 mm

Breite:

37 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Binario trifase per 3 circuiti elettrici separati. Di sezione rettangolare in alluminio estruso, contiene un profilo sagomato in PVC isolante dotato di 4 conduttori in rame, mentre il profilo stesso realizza la messa a terra del sistema. Portata max 16Aper ogni conduttore. Realizzato secondo le normative CEI34-17/EN60570/IEC570 ha ottenuto la certificazione di conformità europea ENEC. D A richiesta Omnitrack può essere facilmente tagliato nella misura desiderata. Completo di una testatina di chiusura. Nella parte superiore del binario sono previste asole per il fissaggio o cave per l’attacco di accessori.