FOSNOVA - FOS2201511200 OMNITRACK 151 MT.2 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W
Packung
1 ST
Produktserien
Omnitrack
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016535401498
Artikelnummer
FOS2201511200
Herstellernummer
2201511200
Hersteller
FOS
Nennspannung:
230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3600 W
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Höhe:
34 mm
Breite:
37 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein



