FOSNOVA - FOS2201507200 OMNITRACK 150 MT.1,2 OSSIDATO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - sonstige
Länge - 1200 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W
Packung
1 ST
Produktserien
Omnitrack
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016535015404
Artikelnummer
FOS2201507200
Herstellernummer
2201507200
Hersteller
FOS
Nennspannung:
230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
sonstige
Länge:
1200 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3600 W
Form:
rechteckig
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Corpo: Binario trifase per 3 circuiti elettrici separati. In alluminio estruso, contiene un profilo sagomato in PVC isolante dotato di 4 conduttori in rame, mentre il profilo stesso realizza la messa a terra del sistema. Portata max 16A per ogni conduttore. Dotazione: Nella parte superiore sono previste asole per il fissaggio o cave per l’attacco di accessori. Su Omnitrack si possono montare la maggior parte degli adattatori in commercio. A richiesta Omnitrack può essere facilmente tagliato nella misura desiderata.Binario Omnitrack completo di copertura in pezzi da 50cm, in questo caso il binario diventa IP40, in riferimento alla norma CEI EN 60529.