Startseite

FOSNOVA - FOS220101183941 SINTESI 0101 108W 3K L3435 CLD-D-D BIA - 220101183941

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS220101183941 SINTESI 0101 108W 3K L3435 CLD-D-D BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 108 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Länge - 3458 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535133788

Artikelnummer

FOS220101183941

Herstellernummer

220101183941

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

108 W

Gehäusefarbe:

weiß

Länge:

3458 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Spannungsart:

AC

Dimmung DALI-2:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung RF:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Breite:

69 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

88 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.92

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sintesi System - a sospensione luce diretta indiretta - con schermo UGR<19