FLUKE ITALIA SRL - FLK865535 C75 BCUSTODIA MORBIDA 17.9X10.3X2.6CM - 865535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Höhe - 179 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 103 mm
Tiefe - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
0095969012010
Artikelnummer
FLK865535
Herstellernummer
865535
Hersteller
FLK
Ausführung:
Tasche
Höhe:
179 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
103 mm
Tiefe:
26 mm
Hängeschlossbügel:
ja
Signalrot:
nein
Fluke C75 Bcustodia morbida 17.9x10.3x2.6cm


