FLUKE ITALIA SRL - FLK762823 C50 CUSTODIA MORBIDA 19.2X9X3.8CM - 762823

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 192 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
0095969009874
Artikelnummer
FLK762823
Herstellernummer
762823
Hersteller
FLK
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
192 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
90 mm
Tiefe:
38 mm
Hängeschlossbügel:
ja
Signalrot:
nein
Fluke C50 Custodia morbida 19.2x9x3.8cm


