FLUKE ITALIA SRL - FLK681114 C25 CUSTODIA MORBIDA 21.8X12.8X6.4CM - 681114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Höhe - 218 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 128 mm
Tiefe - 64 mm
Packung
1 ST
EAN
0095969006378
Artikelnummer
FLK681114
Herstellernummer
681114
Hersteller
FLK
Ausführung:
Tasche
Höhe:
218 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
128 mm
Tiefe:
64 mm
Hängeschlossbügel:
ja
Signalrot:
nein
Fluke C25 Custodia morbida 21.8x12.8x6.4cm


