Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK677390 BP190 PACCO BATTERIE NIMH PER SERIE 190 - 677390

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK677390 BP190 PACCO BATTERIE NIMH PER SERIE 190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 7.2 V

  • Kapazität - 3800 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969075725

Artikelnummer

FLK677390

Herstellernummer

677390

Hersteller

FLK

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

7.2 V

Kapazität:

3800 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

6

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

110 mm

Höhe inkl. Pole:

30 mm

Breite:

30 mm

Akkupack:

ja

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

ja

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Geeignet für Schnellladung:

ja

Gewicht:

320 g

Fluke BP190 Pacco batterie NiMH per serie Fluke 190