FLUKE ITALIA SRL - FLK664760 I200S PINZEA AMPEROMETRICA 0.1..200A AC - 664760

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0.1...200 A
Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja
Zangenöffnung - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
0095969063944
Artikelnummer
FLK664760
Herstellernummer
664760
Hersteller
FLK
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.1...200 A
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
20 mm
Spannungsmessung/AC:
nein
Widerstandsmessbereich:
nein
Spannungsmessung/DC:
nein
Ableitstrommessung:
nein
Oberwellenmessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja


