Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK617735 I1010 PINZA AMPEROMETRICA 0.5..600A - 617735

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK617735 I1010 PINZA AMPEROMETRICA 0.5..600A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0.5...1000 A

  • Strommessbereich/AC - 0.5...600 A

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969048200

Artikelnummer

FLK617735

Herstellernummer

617735

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

manuell

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0.5...1000 A

Strommessbereich/AC:

0.5...600 A

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Zangenöffnung:

30 mm

Spannungsmessung/AC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Spannungsmessung/DC:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

ja

Il puntale per l'alta tensione 80K-15 è appositamente progettato per estendere la capacità di misurazione della tensione di un voltmetro AC/DC a un picco di 15.000 volt AC o DC con categoria di sovratensione I. Ciò significa che il puntale può essere utilizzato solo per effettuare misurazioni su circuiti a limitazione di energia all'interno delle attrezzature. Alcuni esempi riguardano l'alta tensione all'interno di apparecchi televisivi o fotocopiatrici. NON usate questa sonda per misurare l'alta tensione su impianti di distribuzione elettrica. La sonda offre un'elevata precisione quando viene utilizzata con un voltmetro dotato di un'impedenza di ingresso pari a 10 megaohm.