Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5609242 II500 TELECAMERA ACUSTICA BASE - 5609242

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 5.6...133.1 dB

  • Sensortyp - Mikrofonarray

  • Technik - MEMS

  • Tastweite - 0.5...50 m

  • Anzeige - graphisch

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112126080

Artikelnummer

FLK5609242

Herstellernummer

5609242

Hersteller

FLK

Messbereich:

5.6...133.1 dB

Sensortyp:

Mikrofonarray

Technik:

MEMS

Tastweite:

0.5...50 m

Anzeige:

graphisch

Frequenz des Tonsignals:

2...52 kHz

Visuelle Darstellung:

ja

Mit Touchscreen:

ja

Displayauflösung:

1280x800

Display-Diagonale:

17.8 cm

Videoaufnahme:

ja

Bilder pro Sekunde (BpS):

25

Umgebungstemperatur:

-10...45 °C

Mit Laser:

nein

Abstandsmessung:

ja

Mit eingebauter Lampe:

nein

Kopfhörer:

nein

WLAN-kompatibel:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Mit Memory-Funktion:

ja

Interner Speicher:

ja

Speicherkapazität:

20 GB

SD-Kartenslot:

nein

USB-Anschluss:

ja

Bustyp:

USB-C

Akkubetrieben:

ja

Batterieart:

Lithium-Ionen

Max. Batterielaufzeit:

6 h

Schutzart (IP):

IP40

Länge:

68 mm

Höhe:

186 mm

Breite:

322 mm

La telecamera acustica Fluke ii500 e dotata della tecnologia LeakQ? che consente ai team addetti alla manutenzione di rilevare, individuare e definire le priorita delle perdite di gas. Senza necessita di formazione, le squadre di manutenzione possono oraverificare la presenza di perdite di gas e di vuoto anche durante picchi di produzione. Ii500 isola facilmente la frequenza del suono delle perdite per visualizzare le perdite, anche in presenza di rumori di fondo forti.