Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5602278 SOL-INS87-KIT?PVA1500HE2 + 1587 + 393 +8 - 5602278

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112124987

Artikelnummer

FLK5602278

Herstellernummer

5602278

Hersteller

FLK

Questo kit di strumenti combina la precisione del tracciatore di curve I-V Fluke Solmetric PVA-1500HE2, la versatilità della pinza amperometrica per connettori FV Fluke 393 FC, l'affidabilità del multimetro digitale Fluke 87V e le funzionalità avanzate del multimetro per isolamento Fluke 1587 FC. PVA-1500HE2 offre una serie di funzionalità avanzate, incluso il tracciamento della curva IV ad alta produttività, che fornisce dati sulle prestazioni rapidi e dettagliati. L’interfaccia utente intuitiva consente una facile navigazione e l'analisi in tempo reale, consentendo l'identificazione immediata di potenziali problemi. La pinza amperometrica per connettori FV 393 FC consente la misurazione precisa della corrente e della tensione CC, essenziale per il testdelle prestazioni e la risoluzione dei problemi di pannelli solari e inverter. Il multimetro digitale da 87 V garantisce misurazioni affidabili di tensione CA/CC, corrente, resistenza e capacità, facilitando la verifica dell’integrità del sistema e la diagnosi dei guasti elettrici. Inoltre, il multimetro per isolamento FC 1587 consente il test della resistenza di isolamento, consentendo l’identificazione di potenziali rischi per la sicurezza e la prevenzione dei guasti al sistema. Dalla messa in servizioe risoluzione dei problemi alle ispezioni di routine e all'ottimizzazione delle prestazioni, questo kit di strumenti consente ai professionisti del settore solare di garantire l'efficienza e la sicurezza degli impianti solari in tutta semplicità.