FLUKE ITALIA SRL - FLK5594650 II905 TELECAMERA ACUSTICA INDUSTRIALE - 5594650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 5.6...133.1 dB
Sensortyp - Mikrofonarray
Technik - MEMS
Tastweite - 0.5...70 m
Anzeige - graphisch
Packung
1 ST
EAN
0195112123126
Artikelnummer
FLK5594650
Herstellernummer
5594650
Hersteller
FLK
Messbereich:
5.6...133.1 dB
Sensortyp:
Mikrofonarray
Technik:
MEMS
Tastweite:
0.5...70 m
Anzeige:
graphisch
Frequenz des Tonsignals:
2...65 kHz
Visuelle Darstellung:
ja
Mit Touchscreen:
ja
Displayauflösung:
1280x800
Display-Diagonale:
17.8 cm
Videoaufnahme:
ja
Bilder pro Sekunde (BpS):
25
Umgebungstemperatur:
-10...40 °C
Mit Laser:
nein
Abstandsmessung:
ja
Mit eingebauter Lampe:
nein
Kopfhörer:
nein
WLAN-kompatibel:
ja
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
Interner Speicher:
ja
Speicherkapazität:
32 GB
SD-Kartenslot:
nein
USB-Anschluss:
ja
Bustyp:
USB-C
Akkubetrieben:
ja
Batterieart:
Lithium-Ionen
Max. Batterielaufzeit:
6 h
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
68 mm
Höhe:
186 mm
Breite:
322 mm




