FLUKE ITALIA SRL - FLK5593272 A283FC PINZA CORRENTE WIRELESS 60A PER 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
0195112122747
Artikelnummer
FLK5593272
Herstellernummer
5593272
Hersteller
FLK
La pinza amperometrica wireless a283 FC a vero valore RMS è progettata per funzionare perfettamente con il multimetro digitale 283 FC. Semplifica il processo di ricerca guasti senza compromettere la sicurezza e l’affidabilità. L’a283 FC misura correnti CA e CC fino a 60 A, garantendo letture precise e affidabili per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui impianti solari ed elettrici nonché apparecchiature industriali.Grazie al design senza contatto, la pinza amperometrica garantisce collegamenti sicuri senza la necessità di toccare i cavi sotto tensione, consentendo di chiudere la pinza amperometrica in un armadio e di effettuare misurazioni a distanza di sicurezza. La classe CAT III 1500 V, CAT IV 1000 V corrisponde alla classe di sicurezza del multimetro digitale 283 FC.La connettività wireless consente di trasmettere comodamente le misurazioni, eliminando il fastidio di cavi aggrovigliati e consentendo di installare la pinza amperometrica in un armadio per effettuare misurazioni a distanza di sicurezza. La pinza amperometrica è dotata di ganasce sottili per facilitare l'accesso a scatole di giunzione e spazi ristretti, incrementando l'efficienza complessiva nel processo di misurazione