Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5593208 283FC MULTIM TRMS, 1500V, CON KIT SOLARE - 5593208

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112122679

Artikelnummer

FLK5593208

Herstellernummer

5593208

Hersteller

FLK

Il multimetro digitale Fluke 283 FC a vero valore RMS CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V e la pinza amperometrica wireless a283 FC a vero valore RMS rappresentano la perfetta combinazione per la ricerca guasti per i tecnici che lavorano in ambienti in correntecontinua con tensioni fino a 1500 V. Fluke 283 FC, utilizzabile per eseguire la ricerca guasti sul campo su array fotovoltaici di livello industriale, impianti eolici, ferrovie elettriche o data center, è progettato per incrementare la sicurezza e la produttività, fornendo risultati accurati, affidabili e ripetibili.Fluke 283 FC/PV include accessori di sicurezza CAT III 1500 V CC per l'utilizzo professionale senza compromessi in materia di sicurezza. I puntali Staubli MC4 consentono di realizzare rapidamente connessioni affidabili e sicure a moduli o stringhe per testare la tensione CC fino a 1500 V CC. I puntali in silicone TL175-HV classe CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V offrono maggiore flessibilità durante i test di tensione, millivolt, resistenza, continuità o capacità su inverter, combiner box, array fotovoltaici o singoli moduli fotovoltaici. Grazie al luminoso display retroilluminato e ai pulsanti illuminati, è più facile lavorare in varie condizioni di illuminazione, e il kit di aggancio magneticoin dotazione consente di tenere le mani libere durante la ricerca guasti. La custodia rigida personalizzata in dotazione protegge il dispositivo durante il trasporto.