Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5592405 1537 TESTER DI ISOLAMENTO AVANZATO 2500V - 5592405

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112122433

Artikelnummer

FLK5592405

Herstellernummer

5592405

Hersteller

FLK

Il tester di isolamento avanzato 1537 è una soluzione ideale per tecnici, elettricisti e appaltatori che eseguono la manutenzione di apparecchiature quali motori, trasformatori, armadi elettrici e impianti solari. Questi tester offrono tensioni di test ottimizzate da 250 V a 2500 V, fino a 500 GΩ di resistenza e una corrente di cortocircuito fino a 5 mA che consente misurazioni rapide e stabili. Migliora la produttività e mantieni la sicurezza dell'impianto con un unico strumento in grado di semplificarela ricerca guasti e garantire risultati rapidi e precisi. Grazie alle funzioni di misurazione intelligenti come il calcolo automatico dell'indice di polarizzazione (PI) e del rapporto di assorbimento dielettrico (DAR), all'elevata capacità di misurazionee alle funzioni di sicurezza avanzate come la classe CAT IV 600 V e la funzione di allarme tensione integrata, il Fluke 1537 offre test di isolamento affidabili e stabili in un design portatile. Caratteristiche aggiuntive come le misurazioni di tensione e resistenza c.a./c.c. e una gestione dei dati semplificata con il pacchetto software incluso, rendono questo tester la scelta ideale per qualsiasi esigenza di test di isolamento.