Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5586801 FLUKE-1775/FPC ANALIZZ + 1 ANNO CAREPLAN - 5586801

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK5586801 FLUKE-1775/FPC ANALIZZ + 1 ANNO CAREPLAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112120842

Artikelnummer

FLK5586801

Herstellernummer

5586801

Hersteller

FLK

Acquistando l’analizzatore di rete trifase Fluke 1775 insieme a Fluke Premium Care, potrai ottenere il massimo dal tuo investimento. Gli analizzatori di rete trifase Fluke serie 1770 eliminano le complessità legate alla registrazione, alla ricerca guastie all'analisi della qualità dell’alimentazione. Il pacchetto Fluke Premium Care offre una copertura aggiuntiva che va ben oltre la garanzia standard per aspetti quali la copertura dei danni accidentali, la calibrazione rapida e le ispezioni annuali deglistrumenti.