Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5581236 1674FC IT/DK FTT TESTER INSTAL CON TRUTE - 5581236

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112119785

Artikelnummer

FLK5581236

Herstellernummer

5581236

Hersteller

FLK

Il pacchetto tester di installazione multifunzione Fluke 1674 FC con software TruTest rivoluzionera il tuo modo di lavorare. Il modello 1674 FC presenta tutte le caratteristiche del modello 1673 FC e include anche una funzione di pre-test dell'isolamento, test automatici programmabili, test dei dispositivi di protezione da sovratensioni e test dei dispositivi di monitoraggio dell?isolamento Con un design ergonomico, un?interfaccia utente intuitiva, funzionalita integrate di gestione dei dati, connettivita wireless e un software di creazione di report completo, il 1674 FC definisce il nuovo standard per una soluzione di test di installazione integrata. I tester d'installazione serie 1670 consentono di verificare la sicurezza degli impianti elettrici in applicazioni domestiche, commerciali e industriali, soddisfacendo i requisiti della norma IEC 60364 e di tutti gli standard locali pertinenti della norma IEC 61557. Esegui i test richiesti fino al 30% piu velocemente e riduci il tempo dedicato alla documentazione fino al 50%, il tutto con la massima affidabilita dei dati che stai raccogliendo. I tester di installazione multifunzione Fluke serie 1670 semplificano la configurazione e la preparazione dei test con un'interfaccia utente intuitiva e un touchscreen a colori ad alta risoluzione; inoltre, puoi inserire informazioni sul sito e impostare percorsi di test direttamente dal tester, da un dispositivo mobile o da un PC, e modificare tali informazioni direttamente su lo strumento durante il test per garantire dati accurati.