Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5581224 1673FC IT/DK FTT TESTER INSTAL CON TRUTE - 5581224

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112119778

Artikelnummer

FLK5581224

Herstellernummer

5581224

Hersteller

FLK

Fluke 1673 ITDK FTT – Strumento multifunzione per certificazione impianti elettrici secondo la norma CEI 64/8• Misurazione degli avvolgimenti del motore con test di continuità (a 10 mA)• Misura Tensione e frequenza, test d’isolamento e continuità• Controllo della polarità del cablaggio• Misura della resistenza di terra con picchetti (opzionali) e senzapicchetti (loop)• Corrente di guasto verso terra presunta (PEFC/IK) e corrente dicortocircuito presunta (PSC/IK)• Tempo di intervento RCD / Corrente di intervento RCD (test di rampa)• Misura di corrente e tempo di intervento su RCD di tipo A, AC, B, F e Selettivi• Indicatore di sequenza di fase• Autotest per eseguire le misure in automatico senza girare il selettore• Test Colonnine di ricarica auto elettriche EV 6 mA CC (RCD A/EV, RCD B/Mi, RDC-DD) (richiede adattatore opzionale)• Risultati pass/fail automatici• Sistema Fluke connect per scaricamento e revisione misure wireless tramite app gratuita• Software professionale TRUTEST per scarico e gestione dati con creazione report incluso