Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5580975 1672 IT/DK TESTER INSTALLAZIONE CON MEMO - 5580975

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112119570

Artikelnummer

FLK5580975

Herstellernummer

5580975

Hersteller

FLK

Il tester di installazione multifunzione Fluke 1672 rivoluzionera il tuo modo di lavorare. Grazie a un design ergonomico, a un?interfaccia utente intuitiva, a funzionalita integrate di gestione dei dati e a un software di reportistica completo, Fluke 1672 definisce un nuovo standard per una soluzione integrata di test di installazione. I tester d'installazione serie 1670 consentono di verificare la sicurezza degli impianti elettrici in applicazioni domestiche, commerciali e industriali, soddisfacendo i requisiti della norma IEC 60364 e di tutti gli standard locali pertinenti della norma IEC 61557. I tester di installazione multifunzione Fluke serie 1670 semplificano la configurazione e la preparazione dei test con un'interfaccia utente intuitiva e un touchscreen a colori ad alta risoluzione; inoltre, puoi inserire informazioni sul sito e impostare percorsi di test direttamente dal tester o da un PC, e modificare tali informazioni direttamente sullo strumento durante il test per garantire dati accurati.