Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5353866 FLUKE-2062 TRACCIACAVI PRO CON CUST RIGI - 5353866

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sender - ja

  • Mit Empfänger - ja

  • Funktion Kabelortung - ja

  • Funktion Kabelmantelfehlerortung - nein

  • Funktion Markerortung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112044575

Artikelnummer

FLK5353866

Herstellernummer

5353866

Hersteller

FLK

Sender:

ja

Mit Empfänger:

ja

Funktion Kabelortung:

ja

Funktion Kabelmantelfehlerortung:

nein

Funktion Markerortung:

nein

Funktion Markerprogrammierung:

nein

Sendeleistung:

1 W

Mit Zubehör:

ja

Mit Koffer/Tasche:

ja

Mit Erdkontaktrahmen:

nein

Mit Kopplerzange:

ja

Il localizzatore di cavi Fluke 2062 Advanced Pro offre una ricerca guasti precisa e sicura di cavi alimentati e non alimentati in ambienti residenziali, commerciali e industriali fino alla CAT IV 600 V. Questa classificazione CAT offre la massima protezione possibile per qualsiasi localizzatore di cavi. È progettato per offrire protezione dal livello più pericoloso di picchi di sovratensione transitoria fino a 8.000 V, che possono verificarsi in ambienti industriali e in ambito di forniture elettriche. Ciò è particolarmente importante per le situazioni che si possono incontrare in ambienti come stabilimenti industriali, fabbriche e ospedali in cui le apparecchiature critiche non possono essere utilizzate offline. La tecnologia brevettata Smart Sensor™, disponibile solo sul Fluke 2062, semplifica e accelera la localizzazione dei cavi. È in grado di localizzare e visualizzare i cavi sotto tensione all'interno di pareti, pavimenti e soffitti su un display LCD TFT a colori da 3,5 pollici ad alta risoluzione.Le schermate di aiuto integrate sul display lo rendono facile da usare, sia per i principianti che per gli esperti. Il sensore a punta emette un segnale acustico durante la localizzazione dei cavi, mentre lo Smart Sensor aiuta a visualizzare e individuare l'orientamento dei cavi alimentati, eliminando ogni incertezza.Sia che si tratti della ricerca guasti di cablaggi elettrici o di apparecchiature in abitazioni residenziali, edifici commerciali o impianti di servizi pubblici ad alta tensione, Fluke 2062 è in grado di individuare rotture, interruzioni o cortocircuiti. Le varie modalità e funzioni offrono la flessibilità necessaria a risolvere un'ampia gamma di problemi dei cavi e dei circuiti elettrici che potrebbero verificarsi durante il lavoro. Il kit localizzatore di cavi Fluke 2062 Advanced Pro viene fornito con tutto il necessario per iniziare a rilevare fili e circuiti. Il kit di accessori include puntali, sonde di prova, adattatori per prese a lama e tonde e morsetti a coccodrillo per collegare iltrasmettitore agli impianti elettrici. Il collegamento del trasmettitore a un conduttore nudo con i morsetti a coccodrillo e i puntali inclusi fornirà sempre i risultati più accurati. Tuttavia, in situazioni in cui non è disponibile una connessione diretta a un conduttore nudo, la pinza amperometrica i400 inclusa può essere utilizzata in modalità “Loop” per indurre un segnale di 6 kHz aumentato attraverso l’isolamento. Il kit include anche una cinghia con gancio magnetico, batterie e una custodia rigida per il trasporto.