Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5348138 FEV300-CON-TY1 SPINA PER FEV300/TY1 - 5348138

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Adapters - elektrisch

  • Messkreiskategorie - CAT II

  • Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V

  • Steckverbindertyp Eingang - sonstige

  • Steckverbindertyp Ausgang - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112043042

Artikelnummer

FLK5348138

Herstellernummer

5348138

Hersteller

FLK

Art des Adapters:

elektrisch

Messkreiskategorie:

CAT II

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Steckverbindertyp Eingang:

sonstige

Steckverbindertyp Ausgang:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Verwendbar mit einem Multimeter:

ja

Verwendbar mit einem Stromzange:

nein

Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:

nein

Verwendbar mit einem Installationstester:

ja

Verwendbar mit einem Erdungsmesser:

nein

Verwendbar mit einem Maschinentester:

nein

Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:

nein

Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:

nein

Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:

nein

Verwendbar mit einem Scopemeter:

ja

Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:

nein

Geeignet für E-Mobility-Test:

ja

Geeignet für Photovoltaik-Test:

nein

Max. Eingangsspannung:

480 V

Max. Ausgangsspannung:

480 V

Max. Eingangsstrom:

10 A

Max. Ausgangsstrom:

10 A

Schutzart (IP):

IP54

Mit Koffer/Tasche:

nein

Verschmutzungsgrad:

2

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Länge:

110 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

232 mm

Connettore di tipo 1 per adattatore per stazione di ricarica FEV-300 EV