Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5337401 393-IRR-PVLEAD PINZA E PUNTALI CON IRR1 - 5337401

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0.1...999.9 A

  • Strommessbereich/AC - 0.1...2500 A

  • Anzeige - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112041222

Artikelnummer

FLK5337401

Herstellernummer

5337401

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0.1...999.9 A

Strommessbereich/AC:

0.1...2500 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

34 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Mehrfachanzeige:

ja

Temperaturmessung:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Spannungsmessung/AC:

ja

Kapazitätsmessung:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

ja

Schnittstelle:

nein

Frequenzmessung:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Messkreiskategorie:

CAT III

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

1500 V

Il pacchetto include il multimetro a pinza TRMS Fluke 393 FC CAT III 1500 V con iFlex, misuratore di irraggiamento IRR1 e set di puntali per impianti fotovoltaici Pomona Electronics PVLEAD1 e PVLEAD3