Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5317714 1662 IDTK KIT, TESTER MULTIFUNZE E LICEN - 5317714

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK5317714 1662 IDTK KIT, TESTER MULTIFUNZE E LICEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • RCD/FI-Prüfung - ja

  • Grenzwertanzeige - nein

  • Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung - für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F

  • Anzeige - digital

  • Messen von Ableitströmen mit Adapter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112035726

Artikelnummer

FLK5317714

Herstellernummer

5317714

Hersteller

FLK

RCD/FI-Prüfung:

ja

Grenzwertanzeige:

nein

Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:

für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F

Anzeige:

digital

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

nein

Isolationswiderstandsmessung:

ja

Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:

nein

Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:

nein

Erdungsmessung:

nein

Überspannungsableiterprüfung:

nein

Niederohmmessung:

ja

Erdschleifenmessung:

nein

Niederohmmessung mit Rampenfunktion:

nein

Selektive Erdungsmessung:

nein

Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:

ja

Spezifische Erdungsmessung:

nein

Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:

ja

Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:

ja

Drehfeldprüfung:

ja

Netzinnenwiderstandsmessung:

ja

RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:

ja

Strukturierter Messwertspeicher:

ja

RCD/FI-Analysefunktion:

ja

PRCD Prüfung Typ S, Typ K:

nein

Prüfen von IMDs und RCMs:

nein

Druckeranschluss:

nein

Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:

nein

Fernbedienung des Prüfgerätes:

ja

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Drucker integriert:

nein

Il tester di installazione multifunzione Fluke 1662 ITDK per test conformi a tutte le normative locali, ora incluso con Software di gestione dati e generazione di report Fluke TruTest™. Il software Fluke TruTest è concepito per eliminare gli inconvenienti associati alla gestione dati e alla generazione di report tradizionali dei sistemi elettrici. Che desideri testare le apparecchiature in un ufficio, verificare le riparazioni in un'officina o eseguire ispezioni visive annuali, una corretta gestione dei dati è fondamentale per generare report di facile comprensione. Il software TruTest consente di importare in modo rapido e semplice i risultati delle misurazioni direttamente dagli strumenti di misura, gestire i file trasferiti dagli strumenti o inserire manualmente i dati secondo necessità.