FLUKE ITALIA SRL - FLK5308996 CUSTODIA RIGIDA PROTETTIVA FLUKE C11XT - 5308996

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Rollbar - nein
Gesamtzahl der Fächer - 2
Höhe - 105 mm
Packung
1 ST
EAN
0195112033180
Artikelnummer
FLK5308996
Herstellernummer
5308996
Hersteller
FLK
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Rollbar:
nein
Gesamtzahl der Fächer:
2
Höhe:
105 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
240 mm
Mit Schloss:
nein
Mit Teleskopgriff:
nein
Tiefe:
155 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
ja
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein




