Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5307472 C177X/6000 CUSTODIA MORBIDA SERIE 177X - 5307472

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK5307472 C177X/6000 CUSTODIA MORBIDA SERIE 177X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - sonstige

  • Rollbar - nein

  • Gesamtzahl der Fächer - 3

  • Höhe - 260 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112032619

Artikelnummer

FLK5307472

Herstellernummer

5307472

Hersteller

FLK

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

sonstige

Rollbar:

nein

Gesamtzahl der Fächer:

3

Höhe:

260 mm

Mit Schulterriemen:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

250 mm

Mit Schloss:

nein

Mit Teleskopgriff:

nein

Tiefe:

390 mm

Mit Fachtrenner:

nein

Mit Schaum:

ja

Hängeschlossbügel:

nein

Farbe:

schwarz

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

Borsa per il trasporto di ricambio per la borsa fornita con il Fluke 1777. La custodia rigida è dotata di ruote e può contenere in modo sicuro lo strumento di misura e gli accessori in dotazione con spazio per altri oggetti (ulteriori accessori o strumenti).