FLUKE ITALIA SRL - FLK5302512 PTI120 9HZ TERMOCAMERA TASCAB 120X90,400 - 5302512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sensorauflösung (horizontal) - 120 px
Wärmebild - ja
Sensorauflösung (vertikal) - 90 px
Displayauflösung (horizontal) - 320 px
Bluetooth-Schnittstelle - nein
Packung
1 ST
EAN
0195112031414
Artikelnummer
FLK5302512
Herstellernummer
5302512
Hersteller
FLK
Sensorauflösung (horizontal):
120 px
Wärmebild:
ja
Sensorauflösung (vertikal):
90 px
Displayauflösung (horizontal):
320 px
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Displayauflösung (vertikal):
240 px
Display-Diagonale:
3.5 inch
Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild):
ja
Mit Touchscreen:
ja
Visuelle Darstellung:
ja
Temperaturmessbereich:
-20...400 °C
Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C:
0.06 °C
Relative Messgenauigkeit:
2 %
Autofokus:
nein
Videoaufnahme:
nein
Bilder pro Sekunde (BpS):
9
Frequenzband:
8...14 µm
SD-Kartenslot:
nein
CompactFlash-Kartenslot Typ I:
nein
Bildfeldwinkel (FOV) horizontal:
50 °
CompactFlash-Kartenslot Typ II:
nein
Bildfeldwinkel (FOV) vertikal:
38 °
Interner Speicher:
ja
USB-Anschluss:
ja
Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV):
7.6 m rad
WLAN-kompatibel:
ja
Automatische Ausrichtung:
nein
HDMI-Anschluss:
nein
Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking):
nein
Mit Laser:
nein
Analoger Videoausgang:
nein
Ethernet:
nein
Bildmittelung (Image averaging):
nein
Bildgröße vergrößerbar:
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
MiniSD-Kartenslot:
nein
MicroSD-Kartenslot:
nein
Akkubetrieben:
ja
Gigabit Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
FireWire-Anschluss (IEEE1394):
nein
Gekühlter Detektor:
nein
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Mit eingebauter Lampe:
ja
Mit Stativhalterung:
nein
Geeignet für austauschbare Linsen:
nein
Mit digitalem Alarm:
nein
Mit Feuchtigkeitssensor:
nein
Mit Laserabstandsmessung:
nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Max. Batterielaufzeit:
2 h
Gewicht:
0.233 kg







