FLUKE ITALIA SRL - FLK5282560 MDA-550 ANALIZZ AZIONAMENTO MOTORE,4 CAN - 5282560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
0195112021958
Artikelnummer
FLK5282560
Herstellernummer
5282560
Hersteller
FLK
L'analizzatore dell'azionamento motore elettrico Fluke MDA-550 fa risparmiare tempo ed elimina il fastidio di dover impostare misurazioni complesse, semplificando il processo di ricerca guasti per gli azionamenti motore. Semplicemente scegli un test e laguida alle misurazioni, passo a passo, ti mostrerà dove produrre la tensione e le connessioni di corrente, mentre i profili di misurazione preimpostati ti assicurano di raccogliere tutti i dati di cui hai bisogno per ogni sezione fondamentale del motore,dall'ingresso all'uscita, al bus DC e al motore stesso. Dalle misurazioni di base a quelle avanzate, l'MDA-550 risponde ai tuoi bisogni e con un generatore di report integrato, sarai in grado di generare con facilità e velocemente report cosiddetti "as-found e as-left"in tutta sicurezza.