Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5282379 190-102-III-S OSCILLOSCOPIO 100MHZ, 2CH, - 5282379

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Monitor - Farbe/digital

  • Frequenzbandbreite - 100 MHz

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112021804

Artikelnummer

FLK5282379

Herstellernummer

5282379

Hersteller

FLK

Monitor:

Farbe/digital

Frequenzbandbreite:

100 MHz

Anzahl der Kanäle:

2

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Eingangsempfindlichkeit:

2 mV

Referenzsignalformen:

ja

Wählbare Pulsbreitentriggerung:

ja

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

ja

Max. Strommessbereich AC:

6000 A

Max. Strommessbereich DC:

2000 A

Frequenzmessung:

ja

Temperaturmessung:

ja

Kapazitätsmessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Stromversorgung:

Akku

Oscilloscopi portatili ad alte prestazioni progettati per ambienti difficili. Gli strumenti di misura ScopeMeter 190 serie III di Fluke sono progettati per essere utilizzati ovunque e per affrontare qualsiasi lavoro di ricerca guasti. Questi strumenti dimisura classificati CAT III 1000 V/CAT IV 600 V combinano la portabilità e la robustezza con le elevate prestazioni tipiche degli oscilloscopi da banco per aiutare ad affrontare con facilità le sfide di installazione, messa in servizio e manutenzione di macchinari industriali, controlli di automazione e di processo ed elettroniche di conversione di potenza, da DC a 500 MHz. Lo strumento è disponibile nei modelli a due o quattro canali con un'ampia gamma di opzioni in termini di larghezza di banda. L'elevata velocità di campionamento fino a 5,0 GS/s, la risoluzione di 200 ps e la vasta memoria di 10.000 campioni per canale consentono un'acquisizione di alta precisione e la visualizzazione dei dettagli relativi alla forma d'onda, del rumore e di altri disturbi. Consente di eseguire misurazioni relative ala tempistica o all'ampiezza in sistemi di controllo trifase o a tre assi, oppure semplicemente di confrontare e contrapporre punti di test multipli in un circuito sottoposto a prova. Funzioni quali registrazione senza carta TrendPlot™, modalità ScopeRecord™, trigger Connect-and-View™ e un'esclusiva funzione Replay di 100 schermate consentono di diagnosticare rapidamente i problemi per ridurre al minimo i costi di riparazione e i tempi di inattività. Questefunzionalità rendono gli oscilloscopi facili da usare, soprattutto quando si diagnosticano i problemi più difficoltosi, come forme d'onda complesse, rumore indotto, eventi intermittenti e fluttuazioni o deriva di segnale.