FLUKE ITALIA SRL - FLK5274939 393/E MULT PINZA RMS 1500V, IFLEX NO FC - 5274939

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - automatisch
Stromart - AC/DC
Strommessbereich/DC - 0.1...999.9 A
Strommessbereich/AC - 0.1...2500 A
Anzeige - digital
Packung
1 ST
EAN
0195112019450
Artikelnummer
FLK5274939
Herstellernummer
5274939
Hersteller
FLK
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/DC:
0.1...999.9 A
Strommessbereich/AC:
0.1...2500 A
Anzeige:
digital
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
34 mm
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
ja
Temperaturmessung:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Spannungsmessung/AC:
ja
Kapazitätsmessung:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Spannungsmessung/DC:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Ableitstrommessung:
nein
Oberwellenmessung:
nein
Leistungsmessung:
ja
Schnittstelle:
nein
Frequenzmessung:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Messkreiskategorie:
CAT III
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein
Max. Spannung Messkreiskategorie:
1500 V






